013900160-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 60 1390R 60
Battenti di ricambio per 1390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1390R 60
Rubix:160000000008835
Produttore:013900160
EAN:8014230044170

Documenti
Dettagli del prodotto : 013900160-BATTENTI RICAMBIO PER 1390 R 60 1390R 60
Battenti di ricambio per 1390
Punti di forza
Battenti di ricambio per 1390
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x106x67 mm |
|---|---|
| Peso | 79 g |
| Diametro | 60 mm |
| Per modello | 1390 |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
