TASSELLI PER MAZZUOLA EC.60

Bussole di ricambio per martelli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:EC.60
Rubix:160000000225502
EAN:3148510224800
TASSELLI PER MAZZUOLA EC.60

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TASSELLI PER MAZZUOLA EC.60


Puntali di ricambio per mazze
- Puntali :
- EA: puntali in neoprene, durezza Shore A75. Sostituisce le mazze in gomma.
- EB: punte in poliuretano termoplastico (TPU), durezza Shore D56. Sostituisce le mazze di legno e di cuoio.
- EC: punte in nylon, durezza Shore D68. Sostituisce le mazze in metallo morbido (rame, piombo, ottone, alluminio).

Punti di forza

- Prese a martello:-EA: Prese a martello in neoprene, durezza shore A75. Sostituisce i martelletti in gomma.-EB: Prese a martello in poliuretano termoplastico (TPU), durezza shore D56. Sostituisce i martelli in legno e in pelle.-EC: bussole per martelli in nylon, durezza shore D68. Sostituisce i martelli in metalli teneri (rame, piombo, ottone, alluminio).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x40 mm
Peso imballaggio107 g
Diametro60 mm
Colorebianco
Per modellofacom ec.60
Materialepoliammide
26,46 IVA esclusa
/ Unità
32,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione