U03740016Q 374 NB_50 RICAMBIO TASSELLI -E-
Ricambio coppia tasselli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 NB 50
Rubix:160000000341407
Produttore:U03740016Q
EAN:8010239068735

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740016Q 374 NB_50 RICAMBIO TASSELLI -E-
Per mazzuole 374 N
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x120x50 mm |
|---|---|
| Peso | 111 g |
| Diametro | 50 mm |
| Per modello | per 374 n |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
