013920240-BATTENTI RICAMBIO PER 1392 R 40 1392R 40
Battenti di ricambio per 1392
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1392R 40
Rubix:160000000008880
Produttore:013920240
EAN:8014230044248

Documenti
Dettagli del prodotto : 013920240-BATTENTI RICAMBIO PER 1392 R 40 1392R 40
Battenti di ricambio per 1392
Punti di forza
Battenti di ricambio per 1392
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Diametro | 40 mm |
| Per modello | 1392 |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
