TESTE RIC .X 2789GM O2789GM 70

Testa del martello senza rinculo in nylon E248

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:E 248-70
Rubix:160000000887988
Produttore:8748410
EAN:4010883874847
TESTE RIC .X 2789GM O2789GM 70

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTE RIC .X 2789GM O2789GM 70


Testa di ricambio in poliammide d 70 mm Poliammide antischeggia, infrangibile e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20 °C

Punti di forza

-Realizzato in poliammide infrangibile, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro70 mm
Colorebianco
Per modello248
Materialepoliammide
Codice doganale39269097
€ 31,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione