U03760203 376 B_35 RICAMBIO TASSELLI -E-
Ricambio coppia tasselli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:376 B 35
Rubix:160000000341431
Produttore:U03760203
EAN:8010239035836

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760203 376 B_35 RICAMBIO TASSELLI -E-
Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| Diametro | 35 mm |
| Per modello | 376 22÷60 e 377/35 |
| Materiale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
