Riferimenti
Stanley:0-33-195
Rubix:999180400099058
EAN:3253560331955

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO POWERLOCK 5MX25MM 0-33-195
Cassa in ABS con finitura in metallo cromato, altamente resistente agli urti e alla fiamma
Bloccaggio e ritorno automatico del nastro
Misurazioni interne con l'aggiunta di 5 cm
3 gancio rivetto che offre una buona resistenza allo strappo
Gancio con posizione zero reale: per misure interne ed esterne
Clip da indossare sulla cintura
Bloccaggio e ritorno automatico del nastro
Misurazioni interne con l'aggiunta di 5 cm
3 gancio rivetto che offre una buona resistenza allo strappo
Gancio con posizione zero reale: per misure interne ed esterne
Clip da indossare sulla cintura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x117x180 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 275 g |
| Contenitore | abs |
| Lunghezza | 5 m |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione