525101-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MHA2-MS1H-5/2-2
Rubix:160000000596157
Produttore:525101
EAN:4052568161132

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 525101-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-5/2-2
Elettrovalvola MHA2-MS1H-5/2-2 valvola blocco collettore per montaggio individuale e batteria, cambio rapido, con comando manuale. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=90 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 77,52 g |
| Tipologia | valvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 90 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione