Riferimenti
Dummel:Z16.0815.01/AL41F
Rubix:160000000357290


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z16.0815.01/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Punti di forza
•Metric ISO-fine thread, partial profile, internal
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 5 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 17 |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Tipo di inserto | profilo parziale interno per filettatura iso metrica (inserto per fresatura gole con interpolazione circolare) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore