Riferimenti
Dummel:Z22.1812.35/AL41F
Rubix:160000000357379


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 45 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.1812.35/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 45 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 3 |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Tipo di inserto | minimill typ z22 - sicherungsringe din 471 / 472 con nutaußenkantenfasung |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione