529556-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-Y

Modulo di diramazione MS4-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-FRM-1/4-Y
Rubix:160000000596841
Produttore:529556
EAN:4052568164003
529556-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-Y

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ramificazione ms4-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529556-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-Y


Modulo di derivazione MS4-FRM-1/4-Y Con pressostato senza indicatore, direzione del flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=4600 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=1500 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x54x75 mm
Peso460 g
Tipologiamodulo di ramificazione ms4-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
112,94 IVA esclusa
/ Unità
137,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione