162792-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-H-1/2-D-MIDI
Modulo di ramificazione FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRM-H-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000585522
Produttore:162792
EAN:4052568072544

Documenti
Dettagli del prodotto : 162792-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-H-1/2-D-MIDI
Modulo di derivazione FRM-H-1/2-D-MIDI Distributore pneumatico con 4 attacchi, supporto per moduli aggiuntivi. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0,2 - 16 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=5100 l/min, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 863 g |
|---|---|
| Tipologia | modulo di ramificazione frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione