542186-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MAXI

Modulo di ramificazione FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FRM-Y-D-MAXI
Rubix:160000000599545
Produttore:542186
EAN:4052568179946
542186-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MAXI
Riepilogo info tecniche
Tipologiamodulo di diramazione frm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 542186-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MAXI


Modulo di derivazione FRM-Y-D-MAXI Distributore pneumatico con 4 attacchi, supporto per moduli aggiuntivi. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=20000 l/min, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso758,7 g
Tipologiamodulo di diramazione frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
283,44 IVA esclusa
/ Unità
345,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione