MOLLA VD-127E-01

Molla di compressione VD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gutekunst:0.80X7.20X12.80D-VA
Rubix:999220609002034
Produttore:VD-127E-01
MOLLA VD-127E-01

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno8 mm
Diametro del filo0,8 mm
Lunghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOLLA VD-127E-01


Molla di compressione inossidabile, Tolleranza L0(L0tol):0,55 mm, Passo della molla (s):3,429 mm, Costante elastica(R):2,743 N/mm, Lunghezza minima della molla(Ln):5,02 mm, Corsa massima della molla (sn):7,78 mm, Lunghezza di piegatura(Lk):0 mm, Forza massima della molla(Fn):21,341 N, Tolleranza Fn (Fntol):1,82 N, Lunghezza minima sotto carico dinamico(Lndyn):5,33 mm, Corsa massima sotto carico dinamico (shdyn):3,31 mm, Forza massima dyn.(Fndyn):20,49 N, Tolleranza Fndyn (Fndtol):1,8 N ,
Molla di compressione inossidabile, Tolleranza L0(L0tol):0,55 mm, Passo della molla (s):3,429 mm, Costante elastica(R):2,743 N/mm, Lunghezza minima della molla(Ln):5,02 mm, Corsa massima della molla (sn):7,78 mm, Lunghezza di piegatura(Lk):0 mm, Forza massima della molla(Fn):21,341 N, Tolleranza Fn (Fntol):1,82 N, Lunghezza minima sotto carico dinamico(Lndyn):5,33 mm, Corsa massima sotto carico dinamico (shdyn):3,31 mm, Forza massima dyn.(Fndyn):20,49 N, Tolleranza Fndyn (Fndtol):1,8 N ,

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro esterno8 mm
Diametro del filo0,8 mm
Lunghezza12,8 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale73202081
  • Disponibile: spedito entro 24 ore