MOLLA COMPRESSIONE D12550

Molle a Compressione Acciaio Armonico 48 x 1,8 x 1,6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MeterSprings:D12550
Rubix:170000000774540
MOLLA COMPRESSIONE D12550

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno21,6 mm
Diametro del filo1,6 mm
Lunghezza12,4 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : MOLLA COMPRESSIONE D12550


Le molle a compressione SPEC forniscono a progettisti, disegnatori, ai reparti di produzione e manutenzione, molle di precisione nel modo più rapido ed economico.

Lunghezza libera : 48 mm
Diametro filo : 1,6 mm
Diametro esterno : 21,6 mm

Finitura Superfici : filo normale oliato.
Filo : squadrato e molato.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno21,6 mm
Diametro del filo1,6 mm
Lunghezza12,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione