MOLLA COMPRESSIONE (B) D12070

Molle a Compressione Acciaio Armonico 55,5 x 1 x 13,5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MeterSprings:D12070
Rubix:999180400030307
MOLLA COMPRESSIONE (B) D12070

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno27 mm
Diametro del filo2 mm
Lunghezza19,4 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : MOLLA COMPRESSIONE (B) D12070


Le molle a compressione SPEC forniscono a progettisti, disegnatori, ai reparti di produzione e manutenzione, molle di precisione nel modo più rapido ed economico.

Lunghezza libera : 55,5 mm
Diametro filo : 1 mm
Diametro esterno : 13,5 mm

Finitura Superfici : filo normale oliato.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno27 mm
Diametro del filo2 mm
Lunghezza19,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione