MOLLA COMPRESSIONE (C) D12800
Molle a Compressione Acciaio Armonico 55,5 x 1 x 13,5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MeterSprings:D12800
Rubix:999180400030327
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA COMPRESSIONE (C) D12800
Le molle a compressione SPEC forniscono a progettisti, disegnatori, ai reparti di produzione e manutenzione, molle di precisione nel modo più rapido ed economico.
Lunghezza libera : 58 mm
Diametro filo : 2 mm
Diametro esterno : 27 mm
Finitura Superfici : filo normale oliato.
Filo : squadrato e molato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro del filo | 2 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

