Riferimenti
Festo:FNC-100
Rubix:160000000586915
Produttore:174381
EAN:4052568074845

Documenti
Dettagli del prodotto : 174381-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-100
Fissaggio a flangia FNC-100 Taglia=100, Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=2041 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2009,7 g |
|---|---|
| Tipologia | montaggio della flangia |
| Connessione 1 | 100 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione