174377-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-40

Montaggio a flangia FNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FNC-40
Rubix:160000000586911
Produttore:174377
EAN:4052568013929
174377-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio a flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174377-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-40


Flangia girevole FNC-40 Dimensione=40, Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=291 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x19x61 mm
Peso281,47 g
Tipologiamontaggio a flangia
Connessione 140 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale73181900
15,72 IVA esclusa
/ Unità
19,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore