164962-BLOCCO BATTERIA CPE10-PRSE-2

Morsettiera CPE10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:CPE10-PRSE-2
Rubix:160000000586153
Produttore:164962
EAN:4052568073558
164962-BLOCCO BATTERIA CPE10-PRSE-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco di connessione per cpe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 164962-BLOCCO BATTERIA CPE10-PRSE-2


Blocco batteria CPE10-PRSE-2 Per valvole della serie Compact-Performance, con canali PRS chiusi. Numero max. posti valvola=2, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=40 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x100x60 mm
Peso175,52 g
Tipologiablocco di connessione per cpe
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
  • Esaurito