550598-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-22-B

Morsetto per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PQ-RK-22-B
Rubix:160000000601399
Produttore:550598
EAN:4052568052164
550598-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-22-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto per tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550598-FASCETTA STRINGITUBI PQ-RK-22-B


Fascetta stringitubi PQ-RK-22-B Per l'alloggiamento di tubi con 12, 15, 18, 22 e 28 mm di diametro esterno, colore bianco, a norma RoHS. Diametro nominale=22 mm, Dimensioni contenitore=10, Temperatura ambiente=-25 - 85 °C, Peso=5,1 g, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,4 g
Tipologiamorsetto per tubi
Diametro del collegamento (metrico)20,5 mm
Paese d'originePL
Codice doganale39269097
1,20 IVA esclusa
/ Metro
1,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione