894227-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894227)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894227
Rubix:999221222063637
EAN:3660338466663
894227-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894227)

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894227-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894227)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 5.5KW 1500rpm B5 132S 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso60 kg
735,05 IVA esclusa
/ Unità
896,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione