891579-MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891579)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891579
Rubix:999220505001206
EAN:3660338442278
891579-MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891579)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891579-MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891579)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE 0,75KW 1000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Altezza assi90 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso13,9 kg
225,75 IVA esclusa
/ Unità
275,42 IVA inclusa
  • Esaurito