1LE1003-0EB02-2FA4-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-0EB02-2FA4
Rubix:160000001435932
1LE1003-0EB02-2FA4-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EB02-2FA4-MOTORE KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Motore

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3094b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs90l * 1.5kw (50hz) 1.75kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16000 g
Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
306,52 IVA esclusa
/ Unità
373,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore