MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 0,55 4P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 ALLUMINIO

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:883701
Rubix:999200200085666
EAN:3660338371127
MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 0,55 4P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 ALLUMINIO

Riepilogo info tecniche

Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 0,55 4P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 ALLUMINIO


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE1 da 0,09 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,55 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie1
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzione80
  • Esaurito