MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Motori elettrici asincroni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:873380
Rubix:999200200085590
EAN:3660338269974
MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO
Riepilogo info tecniche
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE KW 3 4P B5 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO


Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE1 da 0,09 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi100 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzione100l
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito