MOTORE KW 0,12 6P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO KW 0,12 6P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887557
Motori elettrici asincroni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:887557
Rubix:999210312053198
EAN:3660338409172


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,12 6P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO KW 0,12 6P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO 887557
Motori elettrici asincroni di tipo B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa
Indice di protezione IP55 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua). Classe isolamento F (155ºC) / aumento della temperatura B (80K)
Efficienza energetica:
∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW
∙ IE3 da 0,55 kW a 110kW
Tensione di alimentazione standard di 230 / 400v fino a 7,5 kW, oltre 400/690 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 63 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Esecuzione | h63 1000t b5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito