440123 - KIT MORSETTO DI SOSTEGNO TECNOPOLIMERO MORSETTO A CROCE MSX.56-C-12-14
MSX-C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MSX.56-C-12-14
Rubix:160000000516326
Produttore:440123
EAN:4045525539662




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 440123 - KIT MORSETTO DI SOSTEGNO TECNOPOLIMERO MORSETTO A CROCE MSX.56-C-12-14
Morsetto a croce
Punti di forza
•MSX-B base: tecnopolimero a base di poliammide (PA) rinforzato con fibre di vetro, colore nero, finitura opaca. Fissaggio mediante vite a testa cilindrica in acciaio inossidabile M5 con impronta esagonale e dado
MSX-C morsetto a T: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero, finitura opaca. Fissaggio mediante viti a testa cilindrica in acciaio inossidabile M5 con impronta esagonale e dadi
MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF morsetti per dispositivi: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero, finitura opaca. Fissaggio mediante vite a testa cilindrica in acciaio inossidabile M5 con impronta esagonale e dado.
MSX-C morsetto a T: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero, finitura opaca. Fissaggio mediante viti a testa cilindrica in acciaio inossidabile M5 con impronta esagonale e dadi
MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF morsetti per dispositivi: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero, finitura opaca. Fissaggio mediante vite a testa cilindrica in acciaio inossidabile M5 con impronta esagonale e dado.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore