550247152549-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.25H7 CAVA
ROTEX GS 24 AL-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL-H 2.6 25H7
Rubix:999200400079792
Produttore:550247152549


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 550247152549-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.25H7 CAVA
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono a 3 parti e senza gioco sotto precarico. Le diverse versioni di mozzo e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti: nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario fare alcuna concessione alla precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di versioni di mozzo che possono essere combinate all'interno di un'unica dimensione di giunto.
24 MOZZO GS AL-H 2,6 25H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione