550127151250-ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.12H7 SENZA CAVA
ROTEX GS 12 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 12 GS AL 2.0 12H7
Rubix:999200400079075
Produttore:550127151250


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 550127151250-ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.12H7 SENZA CAVA
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore