550097150653-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.6,35H7 SENZA CAVA
ROTEX GS 9 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 6.35H7
Rubix:999200400079048
Produttore:550097150653


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 550097150653-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.6,35H7 SENZA CAVA
Gli accoppiamenti servo KTR ROTEX GS privi di gioco sono composti da 3 parti, privi di gioco sotto precarico. Le diverse configurazioni dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È impiegabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché, nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è rigido alla torsione, quindi non è necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS funziona con un sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di configurazioni dei mozzi differenti che possono essere combinate all'interno di una stessa taglia di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione