550387152849-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA
ROTEX GS 38 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 38 GS AL 2.6 28H7
Rubix:999200400080382
Produttore:550387152849


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 550387152849-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA
I giunti per servomotori KTR ROTEX GS privi di gioco sono costituiti da 3 parti e rimangono privi di gioco sotto precarico. I diversi tipi di mozzo e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, poiché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario scendere a compromessi sulla precisione nemmeno con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS è compatibile con il sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di differenti configurazioni dei mozzi che possono essere combinate all'interno di una stessa misura del giunto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 28 mm |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore