550387153049-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.30H7 CAVA
ROTEX GS 38 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 38 GS AL 2.6 30H7
Rubix:999200400080384
Produttore:550387153049


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 550387153049-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.30H7 CAVA
I giunti servo KTR ROTEX GS privi di gioco sono costituiti da 3 parti e risultano senza gioco se sottoposti a precarico. Le diverse configurazioni di mozzo e le differenti durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è rigido in torsione, perciò non è necessario scendere a compromessi sulla precisione nemmeno con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia varietà di diverse configurazioni di mozzo che possono essere combinate all'interno della stessa taglia di giunto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore