550197151849-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.18H7 CAVA
ROTEX GS 19 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 19 GS AL 2.6 18H7
Rubix:999200400079444
Produttore:550197151849


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 550197151849-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.18H7 CAVA
I giunti servo KTR ROTEX GS privi di gioco sono costituiti da 3 parti e rimangono privi di gioco sotto precarico. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionare con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è rigido alla torsione, per cui non è necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS è compatibile con il sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di design dei mozzi che possono essere combinati all'interno della stessa misura di giunto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione