550247151549-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.15H7 CAVA

ROTEX GS 24 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.6 15H7
Rubix:999200400079766
Produttore:550247151549
550247151549-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.15H7 CAVA

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Diametro di filettatura15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550247151549-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.15H7 CAVA


KTR ROTEX GS giunti servo senza gioco sono costituiti da 3 parti e privi di gioco se sottoposti a precarico. Le diverse geometrie dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È impiegabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è rigido a torsione, perciò non è necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici. Il ROTEX GS è compatibile con il sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di differenti configurazioni dei mozzi che possono essere combinate all'interno di una stessa dimensione dell'accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
60,92 IVA esclusa
/ Unità
74,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.