550247152849-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA
ROTEX GS 24 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL 2.6 28H7
Rubix:999200400079795
Produttore:550247152849


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 550247152849-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.28H7 CAVA
KTR ROTEX GS accoppiamenti servo privi di gioco sono composti da 3 parti, privi di gioco sotto pre-carico. Le diverse configurazioni dei mozzi e le differenti durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque sia necessario un posizionamento preciso degli azionamenti, perché, nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è rigido a torsione in modo che non sia necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di diversi design di mozzi che possono essere combinati all'interno di una stessa taglia di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 28 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione