550097150550-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.5H7 SENZA CAVA

ROTEX GS 9 AL-H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 5H7
Rubix:999200400079045
Produttore:550097150550
550097150550-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.5H7 SENZA CAVA

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Diametro di filettatura5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550097150550-ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 9 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.0 D.5H7 SENZA CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
9 MOZZO GS AL 2.0 5H7

Applicazioni

Automation

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 19,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.