550247152250-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.22H7 SENZA CAVA

ROTEX GS 24 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 22H7
Rubix:999200400079787
Produttore:550247152250
550247152250-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.22H7 SENZA CAVA

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Diametro di filettatura22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550247152250-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.22H7 SENZA CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 59,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.