550127150849-ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.1 D.8H7 CAVA
ROTEX GS 12 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 12 GS AL 2.1-8H7
Rubix:999200400079069
Produttore:550127150849


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 550127150849-ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 12 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.1 D.8H7 CAVA
I giunti per servomotori KTR ROTEX GS privi di gioco sono composti da 3 parti e rimangono senza gioco sotto precarico. Le diverse configurazioni dei mozzi e le differenti durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. Si applica ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è rigido a torsione, per cui non è necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS utilizza un sistema modulare. È disponibile in un'ampia varietà di differenti configurazioni dei mozzi che possono essere combinate all'interno della stessa misura di giunto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore