550387154049-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.40H7 CAVA

ROTEX GS 38 AL-H

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
KTR:ROTEX 38 GS AL 2.6 40H7
Rubix:999191100012520
Produttore:550387154049
550387154049-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.40H7 CAVA
Riepilogo info tecniche
Materialealluminio
Diametro di filettatura40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550387154049-ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 38 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.40H7 CAVA


KTR ROTEX GS giunti servo privi di gioco sono costituiti da 3 parti e rimangono senza gioco sotto precarico. I diversi disegni dei mozzi e le varie durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionare con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è rigido in torsione, per cui non è necessario scendere a compromessi sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. Il ROTEX GS funziona con un sistema modulare. Disponibile in un'ampia varietà di diversi disegni dei mozzi che possono essere combinati all'interno della stessa taglia di giunto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
100,88 IVA esclusa
/ Unità
123,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore