550197151649-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.16H7 CAVA

ROTEX GS 19 AL-H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 GS AL-H 2.6 16H7
Rubix:999190500002987
Produttore:550197151649
550197151649-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.16H7 CAVA

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Diametro di filettatura16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550197151649-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.16H7 CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
19 MOZZO GS AL-H 2,6 16H7

Applicazioni

Automation

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
50,88 IVA esclusa
/ Unità
62,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione