550287152549-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.25H7 CAVA
ROTEX GS 28 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 28 GS AL 2.6 25H7
Rubix:999190900000102
Produttore:550287152549


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 550287152549-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.6 D.25H7 CAVA
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro di filettatura | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione