550287152550-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.25H7 SENZA CAVA

ROTEX GS 28 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 GS AL 2.5 25H7
Rubix:999200400080172
Produttore:550287152550
550287152550-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.25H7 SENZA CAVA

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Diametro di filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550287152550-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.25H7 SENZA CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Materialealluminio
Diametro di filettatura25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 78,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione