4933478491-UTENSILE MULTIFUNZIONE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FMT-0X

Multiutensile per il carburante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478491
Rubix:999210831068414
Produttore:4933478491
EAN:4058546346843
4933478491-UTENSILE MULTIFUNZIONE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FMT-0X

Riepilogo info tecniche

Peso1,9 kg
Tensione18 V
Senza fili

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478491-UTENSILE MULTIFUNZIONE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FMT-0X


M18 FUEL™ multitool that features a brushless POWERSTATE™ motor and 4,2° oscillation delivering faster cutting speeds. Adjustable speed from 10,000 to 20,000 opm. Lowest vibration in its class, 3,37 m/s². LED work light. FIXTEC™ tool free blade change with universal adaptor to accept all major competitor blades. Weight incl. battery 1.9 kg. Supplied with an adapter, plunge cut blade OSC 112, sanding backing pad, 5 x sanding sheets and a DEK26 dust guard (without batteries and charger) in a HD Box.

Punti di forza

Il motore brushless POWERSTATE™ è abbinato a un angolo di oscillazione aggressivo di 2,1° (sinistra/destra) e a 10.000-20.000 OPM per offrire una delle velocità di taglio più elevate del settore1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 OPM per offrire una delle velocità di taglio più elevate del settore
Adatto a molte applicazioni impegnative con facilità, come tagli a strappo attraverso legni duri e legno con chiodi
Il selettore a 10 regolazioni con funzione di caricamento automatico consente agli utenti di regolare la velocità in base all'applicazione
Cambio lama senza attrezzi FIXTEC™ con adattatore universale per il cambio lama incluso per accettare tutte le lame dei principali concorrenti
Luce LED integrata a 180 gradi per la massima visibilità in situazioni di scarsa illuminazione
Fornito con 1x lama per legno multiutensile oscillante OPEN-LOK adattabile universalmente, 1x pad di levigatura multiutensile, 1x carta abrasiva da 60, 1x carta abrasiva da 80, 2x carta abrasiva da 120 e 1x carta abrasiva da 240
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,9 kg
Tensione18 V
Senza fili
369,60 IVA esclusa
/ Unità
450,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione