GOP 12V-28 + 2 X3,0 AH + L-BOXX UNI 06018B5006

Taglierina-sabbiatrice a batteria GOP 12V-28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GOP 12V-28 (06018B5006)
Rubix:999190700002196
Produttore:06018B5006
EAN:3165140943819
GOP 12V-28 + 2 X3,0 AH + L-BOXX UNI 06018B5006

Riepilogo info tecniche

Peso0,81 kg
Tensione12 v li-ion V
Senza filisì

Dettagli del prodotto : GOP 12V-28 + 2 X3,0 AH + L-BOXX UNI 06018B5006




Per montare, regolare e riparare alla perfezione: lo specialista universale per i mestieri di finitura! Manovrabilità eccezionale grazie al peso ridotto e alla forma compatta. Ultra versatile: per tagli a filo o a tuffo nel legno, nella plastica o nel metallo, per levigare a filo, lucidare, sverniciare, rimuovere malte o giunti di silicone, ecc.

Punti di forza


La taglierina-sabbiatrice a batteria GOP 12 V offre un'infinità di possibilità: taglio a tuffo, taglio e levigatura a filo, sverniciatura, ecc. Grazie all'ampia gamma di accessori (lama a tuffo, lama a segmenti, spatola, piastra di sverniciatura, fogli abrasivi, ecc.) è possibile eseguire qualsiasi lavoro, anche in punti difficili da raggiungere. Da 5000 a 20000 oscillazioni/min. - Tensione della batteria 12 V. - Capacità 3,0 Ah - Tempo di ricarica 30 min. - Peso senza batteria 0,81 kg. - Fornito in una scatola con 2 batterie, caricabatterie ultraveloce e accessori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,81 kg
Tensione12 v li-ion V
Senza filisì
€ 358,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 436,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione