U09220004 922 BP1 SMERIGLIATRICE 922 BP1
Smerigliatrice angolare 90° - 0.3 CV (220 W)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:922 BP1
Rubix:160000001458966
Produttore:U09220004
EAN:8010239322707

Documenti
Dettagli del prodotto : U09220004 922 BP1 SMERIGLIATRICE 922 BP1
Modello con testa inclinata a 90° - Può essere utilizzata la rimozione di linee di giunzione, bave e piccole alzate di pezzi fusi, levigatura di aree saldate, sbavatura, rifinitura, troncatura, molatura, taglio etc. - Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una maggiore durata dell'utensile - Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni - Ideali per la rimozione di linee di giunzione, bave e piccole alzate di pezzi fusi e per la levigatura di aree saldate - Velocità di lavoro regolabile - Leva di sicurezza a scatto - Fornita con pinza da 6 mm - Scarico dell'aria nella parte posteriore
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Peso | 0,555 kg |
| Senza fili | no |
| Velocità | 23000 rpm |
| Potenza | 220 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
