U09220001 922 B1 SMERIGLIATRICE DIRITTA 922 B1
Smerigliatrice diritta - 0.3 CV (220 W)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:922 B1
Rubix:160000001458963
Produttore:U09220001
EAN:8010239322677

Documenti
Dettagli del prodotto : U09220001 922 B1 SMERIGLIATRICE DIRITTA 922 B1
Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione materiale, carteggiare etc - Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una maggiore durata dell'utensile - Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni - Velocità di lavoro regolabile - Leva di sicurezza a scatto - Fornita con pinza da 6 mm - Scarico dell'aria nella parte posteriore
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Peso | 0,44 kg |
| Senza fili | no |
| Velocità | 30000 rpm |
| Potenza | 220 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
