Riferimenti
GISS:848152
Rubix:170000000535420
EAN:3660338091193


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA 848152
Categoria III Tipo 5/6
Combinazione in polietilene microporoso bianco. Antistatico. Cappuccio a tre pannelli e passapollice. Polsini, vita, caviglie e cappuccio con elastico. Chiusura con cerniera frontale con doppio cursore e patta adesiva riposizionabile.
APPLICAZIONI
Spruzzatura di prodotti chimici non pericolosi, protezione contro particelle e pesticidi, impermeabilità alla nebulizzazione. Industrie farmaceutiche ed elettroniche, industria di trasformazione, vernici e agricoltura.
PUNTI DI FORZA
Ottima resistenza alla penetrazione dei liquidi e barriera contro le particelle fini (> 0,01 micron). Senza silicone. Livello minimo di lanugine.
Combinazione in polietilene microporoso bianco. Antistatico. Cappuccio a tre pannelli e passapollice. Polsini, vita, caviglie e cappuccio con elastico. Chiusura con cerniera frontale con doppio cursore e patta adesiva riposizionabile.
APPLICAZIONI
Spruzzatura di prodotti chimici non pericolosi, protezione contro particelle e pesticidi, impermeabilità alla nebulizzazione. Industrie farmaceutiche ed elettroniche, industria di trasformazione, vernici e agricoltura.
PUNTI DI FORZA
Ottima resistenza alla penetrazione dei liquidi e barriera contro le particelle fini (> 0,01 micron). Senza silicone. Livello minimo di lanugine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
| Materiale | polietilene |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito