15631-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-6-MS

N-P Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-1/4-P-6-MS
Rubix:160000000579373
Produttore:15631
EAN:4052568022006
15631-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-6-MS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 15631-RACCORDO SPINATO N-1/4-P-6-MS


Raccordo spinato N-1/4-P-6-MS Esecuzione in ottone Diametro nominale=4,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x10 mm
Peso18,96 g
Tipologian-p
Paese d'origineHU
Codice doganale76169990
6,24 IVA esclusa
/ Unità
7,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione