7216-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-4

Spina di accoppiamento KSV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KSV-PK-4
Rubix:160000000578585
Produttore:7216
EAN:4052568001513
7216-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappi di accoppiamento ksv e kdvf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7216-NIPPLO SPINATO PER RACCORDI KSV-PK-4


Tappo terminale KSV-PK-4, Dimensione nominale=3,4 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Connessione pneumatica=Per tubi con diametro esterno 6 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x10 mm
Peso4,97 g
Tipologiatappi di accoppiamento ksv e kdvf
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
4,50 IVA esclusa
/ Unità
5,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore